HAUPA - Elektriker-Schutzkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120008 WEISS
Ausführung - Haubenform (Standard)
Größe - universal
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923055004
Sonepar Artikelnummer
120096838
Hersteller Artikelnummer
120008 WEISS
Hersteller Typ
120008 WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
120008 WEISS
Ausführung:
Haubenform (Standard)
Größe:
universal
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
weiß
Aufhängung:
4-Punkt
Maß:
510 .. 640 mm
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Einstellung:
sonstige
Mit Schweißband:
Ja
Mit Gehörschutz:
Nein
Mit Gesichtsschutzschirm:
Nein
Mit Nackenschutz:
Nein
Für Nennspannung bis:
1000 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
65061010
Gewicht:
0.343 kg


