HAUPA - Elektrikermeissel 10x250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180092
Länge - 250 mm
Schneidenbreite - 10 mm
Schneidenform - flach
Mit Handschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923014032
Sonepar Artikelnummer
120097035
Hersteller Artikelnummer
180092
Hersteller Typ
180092
Hersteller Artikel Nr.:
180092
Länge:
250 mm
Schneidenbreite:
10 mm
Schneidenform:
flach
Mit Handschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055910
Gewicht:
0.119 kg
CV - Lufthärtestahl, goldfarben lackiert


