HAUPA - Elektrikermeissel 8x200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180090
Länge - 200 mm
Schneidenbreite - 8 mm
Schneidenform - flach
Mit Handschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923061722
Sonepar Artikelnummer
120097037
Hersteller Artikelnummer
180090
Hersteller Typ
180090
Hersteller Artikel Nr.:
180090
Länge:
200 mm
Schneidenbreite:
8 mm
Schneidenform:
flach
Mit Handschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055910
Gewicht:
0.052 kg
CV - Lufthärtestahl, goldfarben lackiert


