Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HAUPA - Elektrikerschutzschirm EN 166

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Elektrikerschutzschirm EN 166

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150377

  • Mit Stirnband - Ja

  • Mit Kinnschutz - Nein

  • Hochklappbar - Ja

  • Störlichtbogengeprüft - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923162818

Sonepar Artikelnummer

120101374

Hersteller Artikelnummer

150377

Hersteller Typ

150377

Hersteller Artikel Nr.:

150377

Mit Stirnband:

Ja

Mit Kinnschutz:

Nein

Hochklappbar:

Ja

Störlichtbogengeprüft:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Kondensring:

Nein

Loses Glas:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

65061010

Gewicht:

0.373 kg

zum Schutz gegen Kurzschlusslichtbögen für Nichthelmträger, Sichtscheibe aus Acetat, glasklar, transparenter Stirnschutz, Kopfhalterung bequem sitzend und individuell einstellbar, Sichtscheibe hochklappbar