Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Elektro-Motoren-Reiniger ''HUPelctroClean'' Aerosol 500 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Elektro-Motoren-Reiniger ''HUPelctroClean'' Aerosol 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170114

  • Einsatzbereich - elektrische Anlagen

  • Funktion - Reinigung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573461

Sonepar Artikelnummer

120370056

Hersteller Artikelnummer

170114

Hersteller Typ

170114

Hersteller Artikel Nr.:

170114

Einsatzbereich:

elektrische Anlagen

Funktion:

Reinigung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Ja

Schnell trocknend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.550 kg

Anwendung HUPelectroClean: Zur Entfernung von Staub, Schmutz, Ölen, Fetten, Schmier und Kohlenstaub an elektromechanischen Kontakten, Relais, Leitungen, Verteilern, Spulen usw. Kann auch zur Vorreinigung für eine anschließende Lackierung eingesetzt werden. Eigenschaften: Der Elektro-Motoren-Reiniger HUPelectroClean besteht aus einem Gemisch von hochwertigen Kohlenwasserstoffen und Reinigungsverstärkern. Reinigt flecken- und streifenfrei und verdunstet nach der Reinigung rückstandsfrei.