HAUPA - Elektrohydraulische Pumpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216352
Ausführung/Betätigung - elektro-hydraulische Pumpe
Nenndruck - 700 bar
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84135061
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923074425
Sonepar Artikelnummer
120101417
Hersteller Artikelnummer
216352
Hersteller Typ
216352
Hersteller Artikel Nr.:
216352
Ausführung/Betätigung:
elektro-hydraulische Pumpe
Nenndruck:
700 bar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84135061
Gewicht:
20.000 kg


