HAUPA - Elektrolötgerät 100 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160146
Nennleistung - 100 W
Max. Lötspitzentemperatur - 500 °C
Lötspitzenform - angeschrägt
Gewicht - 300 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923060701
Sonepar Artikelnummer
120096946
Hersteller Artikelnummer
160146
Hersteller Typ
160146
Hersteller Artikel Nr.:
160146
Nennleistung:
100 W
Max. Lötspitzentemperatur:
500 °C
Lötspitzenform:
angeschrägt
Gewicht:
300 g
Spannung:
220 V
Lötspitze auswechselbar:
Ja
Lötspitzendurchmesser:
5 mm
Antistatische Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85151100
Gewicht:
0.324 kg


