HAUPA - Elektrolötgerät 60 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160142
Nennleistung - 60 W
Max. Lötspitzentemperatur - 460 °C
Lötspitzenform - angeschrägt
Gewicht - 300 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923060671
Sonepar Artikelnummer
120096944
Hersteller Artikelnummer
160142
Hersteller Typ
160142
Hersteller Artikel Nr.:
160142
Nennleistung:
60 W
Max. Lötspitzentemperatur:
460 °C
Lötspitzenform:
angeschrägt
Gewicht:
300 g
Spannung:
220 V
Lötspitze auswechselbar:
Ja
Lötspitzendurchmesser:
5 mm
Antistatische Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85151100
Gewicht:
0.322 kg


