HAUPA - Elektrolötgerät 80 Watt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160144
Nennleistung - 80 W
Max. Lötspitzentemperatur - 480 °C
Lötspitzenform - angeschrägt
Gewicht - 300 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923060695
Sonepar Artikelnummer
120096945
Hersteller Artikelnummer
160144
Hersteller Typ
160144
Hersteller Artikel Nr.:
160144
Nennleistung:
80 W
Max. Lötspitzentemperatur:
480 °C
Lötspitzenform:
angeschrägt
Gewicht:
300 g
Spannung:
220 V
Lötspitze auswechselbar:
Ja
Lötspitzendurchmesser:
3 mm
Antistatische Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85151100
Gewicht:
0.319 kg


