HAUPA - Elektronik-Flachrundzange abgewinkelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211856
Form - gebogen
Länge - 130 mm
Isoliert - Ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923453596
Sonepar Artikelnummer
121050736
Hersteller Artikelnummer
211856
Hersteller Typ
211856
Hersteller Artikel Nr.:
211856
Form:
gebogen
Länge:
130 mm
Isoliert:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Geeignet für Lichtwellenleiter:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.081 kg


