Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Elektronik-Flachzange 130 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Elektronik-Flachzange 130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211866

  • Gesamtlänge - 130 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923068219

Sonepar Artikelnummer

120097192

Hersteller Artikelnummer

211866

Hersteller Typ

211866

Hersteller Artikel Nr.:

211866

Gesamtlänge:

130 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.090 kg

Spezial-Werkzeugstahl