Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Elektronik-Front-Seitenschneider 115 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Elektronik-Front-Seitenschneider 115 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211874

  • Form - Standard

  • Länge - 115 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923068035

Sonepar Artikelnummer

121050663

Hersteller Artikelnummer

211874

Hersteller Typ

211874

Hersteller Artikel Nr.:

211874

Form:

Standard

Länge:

115 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.093 kg

Spezial-Werkzeugstahl