Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Elektronik-Kombizange 115 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Elektronik-Kombizange 115 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211876

  • Länge - 115 mm

  • Vorstehende Schneide - Nein

  • Isoliert - Ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923488291

Sonepar Artikelnummer

121050533

Hersteller Artikelnummer

211876

Hersteller Typ

211876

Hersteller Artikel Nr.:

211876

Länge:

115 mm

Vorstehende Schneide:

Nein

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.077 kg

mit Drahtschneider, Spezial-Werkzeugstahl