HAUPA - Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100249
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923045500
Sonepar Artikelnummer
120097059
Hersteller Artikelnummer
100249
Hersteller Typ
100249
Hersteller Artikel Nr.:
100249
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Kappe drehbar:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.017 kg


