HAUPA - Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher Tri Wing 2,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100738
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 50 mm
Gesamtlänge - 150 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923458041
Sonepar Artikelnummer
121050576
Hersteller Artikelnummer
100738
Hersteller Typ
100738
Hersteller Artikel Nr.:
100738
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Präzisionsausführung:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Ja
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
17 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.017 kg


