Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Elektronik-Langbeck-Flachrundzange 130 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Elektronik-Langbeck-Flachrundzange 130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211854

  • Form - gerade

  • Länge - 130 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923452490

Sonepar Artikelnummer

121050635

Hersteller Artikelnummer

211854

Hersteller Typ

211854

Hersteller Artikel Nr.:

211854

Form:

gerade

Länge:

130 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Geeignet für Lichtwellenleiter:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.082 kg

gerade Ausführung, Spezial-Werkzeugstahl