Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Elektronik-Langbeck-Nadelzange 140 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Elektronik-Langbeck-Nadelzange 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211862

  • Form - gerade

  • Länge - 150 mm

  • Länge der Backen - 50 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923452612

Sonepar Artikelnummer

121050622

Hersteller Artikelnummer

211862

Hersteller Typ

211862

Hersteller Artikel Nr.:

211862

Form:

gerade

Länge:

150 mm

Länge der Backen:

50 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Pressform:

sonstige

Kopfbreite:

30 mm

Kopfhöhe:

10 mm

Mit Seitenschneider:

Nein

Geschmiedet:

Nein

Geeignet für Lichtwellenleiter:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Mit Drahtschneider:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Griffüberzug:

sonstige

Greifbereich:

0 mm

Greiffläche:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.087 kg

gerade Ausführung, Spezial-Werkzeugstahl