Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Elektronik-Langbeck-Nadelzange 150 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Elektronik-Langbeck-Nadelzange 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211864

  • Form - gebogen

  • Länge - 150 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923452674

Sonepar Artikelnummer

121050466

Hersteller Artikelnummer

211864

Hersteller Typ

211864

Hersteller Artikel Nr.:

211864

Form:

gebogen

Länge:

150 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Geeignet für Lichtwellenleiter:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.087 kg

45° abgewinkelt, Spezial-Werkzeugstahl