HAUPA - Elektronik-Schraub.-Satz 13 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104004
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2
Anzahl der Maulschlüssel - 4
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923179700
Sonepar Artikelnummer
121050496
Hersteller Artikelnummer
104004
Hersteller Typ
104004
Hersteller Artikel Nr.:
104004
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
2
Anzahl der Maulschlüssel:
4
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
2
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
13
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.288 kg


