HAUPA - Elektronik-Schraub.-Satz 7 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104000
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 3
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Anzahl der Ringschlüssel - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923175191
Sonepar Artikelnummer
120130248
Hersteller Artikelnummer
104000
Hersteller Typ
104000
Hersteller Artikel Nr.:
104000
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
3
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
4
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.221 kg


