HAUPA - Elektronik-Schraub.-Satz 7 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104010
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Elektromonteur-Set - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923459789
Sonepar Artikelnummer
120517999
Hersteller Artikelnummer
104010
Hersteller Typ
104010
Hersteller Artikel Nr.:
104010
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
5
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.225 kg


