HAUPA - Elektronik-Schraubendreher 100x3,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100261
Klingenbreite - 3 mm
Klingenstärke - 0.4 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923458119
Sonepar Artikelnummer
121050493
Hersteller Artikelnummer
100261
Hersteller Typ
100261
Hersteller Artikel Nr.:
100261
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
20 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Nein
Kappe drehbar:
Ja
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
200 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.020 kg


