Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Elektronik-Schraubendreher 50mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Elektronik-Schraubendreher   50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100250

  • Klingenbreite - 1 mm

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Gesamtlänge - 150 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923045517

Sonepar Artikelnummer

120097060

Hersteller Artikelnummer

100250

Hersteller Typ

100250

Hersteller Artikel Nr.:

100250

Klingenbreite:

1 mm

Klingenstärke:

0.4 mm

Gesamtlänge:

150 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Nein

Klingenlänge:

50 mm

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Kappe drehbar:

Ja

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

14 g

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.014 kg

Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze, Schlitz