HAUPA - Elektronik-Schraubendreher 50x3,0x0,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100243
Klingenbreite - 3.5 mm
Klingenstärke - 0.5 mm
Gesamtlänge - 150 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923045449
Sonepar Artikelnummer
120097055
Hersteller Artikelnummer
100243
Hersteller Typ
100243
Hersteller Artikel Nr.:
100243
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.5 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Kappe drehbar:
Ja
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
18 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.018 kg


