HAUPA - Elektronik-Schraubendreher 60x0,8x0,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100704
Klingenbreite - 0.8 mm
Klingenstärke - 0.2 mm
Gesamtlänge - 150 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923048327
Sonepar Artikelnummer
120097119
Hersteller Artikelnummer
100704
Hersteller Typ
100704
Hersteller Artikel Nr.:
100704
Klingenbreite:
0.8 mm
Klingenstärke:
0.2 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
60 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Ja
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
23 g
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.023 kg


