HAUPA - Elektronik-Schraubendreher 60x2,5x0,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100241
Klingenbreite - 2.5 mm
Klingenstärke - 0.4 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923045425
Sonepar Artikelnummer
120097053
Hersteller Artikelnummer
100241
Hersteller Typ
100241
Hersteller Artikel Nr.:
100241
Klingenbreite:
2.5 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
60 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Ja
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.015 kg


