Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Elektronik-Schraubendreher 75 x 2,4 x 0,4 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Elektronik-Schraubendreher 75 x 2,4 x 0,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100259

  • Klingenbreite - 2.4 mm

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Gesamtlänge - 175 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923458188

Sonepar Artikelnummer

121050494

Hersteller Artikelnummer

100259

Hersteller Typ

100259

Hersteller Artikel Nr.:

100259

Klingenbreite:

2.4 mm

Klingenstärke:

0.4 mm

Gesamtlänge:

175 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Nein

Klingenlänge:

75 mm

Klingendurchmesser:

20 mm

Größe:

sonstige

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Schlüsselweite (Antriebsvierkant):

0 mm

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

0 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Nein

Kappe drehbar:

Ja

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

111 g

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.017 kg

Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, verchromt, mit schwarzer Spitze, Schlitz