HAUPA - Elektronik-Schraubendreher PH 0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100716
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 0
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923048433
Sonepar Artikelnummer
120097107
Hersteller Artikelnummer
100716
Hersteller Typ
100716
Hersteller Artikel Nr.:
100716
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
0
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Präzisionsausführung:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Kappe drehbar:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.024 kg


