HAUPA - Elektronik-Schraubendreher S-Tx 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100723
Größe (TX) - 15
Klingenlänge - 50 mm
Gesamtlänge - 150 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923457839
Sonepar Artikelnummer
121050610
Hersteller Artikelnummer
100723
Hersteller Typ
100723
Hersteller Artikel Nr.:
100723
Größe (TX):
15
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.020 kg


