Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Elektronik-Seitenschneider 110 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Elektronik-Seitenschneider 110 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211872

  • Form - Standard

  • Länge - 110 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923452735

Sonepar Artikelnummer

120518081

Hersteller Artikelnummer

211872

Hersteller Typ

211872

Hersteller Artikel Nr.:

211872

Form:

Standard

Länge:

110 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.075 kg

schlanke Ausführung, Kopfbreite 10 mm, Spezial-Werkzeugstahl