Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Elektronik-Seitenschneider 115 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Elektronik-Seitenschneider 115 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211870

  • Form - Standard

  • Länge - 115 mm

  • Schneidenlänge - 14 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923067748

Sonepar Artikelnummer

120097179

Hersteller Artikelnummer

211870

Hersteller Typ

211870

Hersteller Artikel Nr.:

211870

Form:

Standard

Länge:

115 mm

Schneidenlänge:

14 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.078 kg

normale Ausführung, Kopfbreite 14 mm, Spezial-Werkzeugstahl