Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Elektronik-Seitenschneider 158 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Elektronik-Seitenschneider 158 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211722

  • Form - Standard

  • Länge - 158 mm

  • Mit Abisolierfunktion - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011923075972

Sonepar Artikelnummer

120097172

Hersteller Artikelnummer

211722

Hersteller Typ

211722

Hersteller Artikel Nr.:

211722

Form:

Standard

Länge:

158 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.087 kg

ohne Wate, Anstellwinkel 21°, für weiche Drähte bis 1,3 mm131