HAUPA - Elektronik-Seitenschneider mit Wate max 200 kp 130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210108
Form - Standard
Länge - 110 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923067717
Sonepar Artikelnummer
120097188
Hersteller Artikelnummer
210108
Hersteller Typ
210108
Hersteller Artikel Nr.:
210108
Form:
Standard
Länge:
110 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.120 kg
Elektronik-Seitenschneider mit Wattenrollen, max. 200 kp, 130 mm (210108). Präzisionsseitenschneider für feine Drähte und Elektronikbauteile, mit weichen Wattenrollen für vibrationsarmes Arbeiten. Hersteller HAUPA.


