HAUPA - Elektronik-Set 9-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210446
Gesamtzahl der Werkzeuge - 9
Verpackung - Tasche
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923068875
Sonepar Artikelnummer
120097206
Hersteller Artikelnummer
210446
Hersteller Typ
210446
Hersteller Artikel Nr.:
210446
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Verpackung:
Tasche
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
0.704 kg
Elektronik-Setblank, schwarz PVC-ummantelt, 9-teiligbestehend aus: 1 Flachzange 115 mm, 1 Rundzange 115 mm, 1 Kettenzange 115 mm, 1 Vornschneider 115 mm, 1 Schrägvornschneider 115 mm, 1 Seitenschneider 115 mm, 1 Pinzette geb. 145 mm, 1 Pinzette ger. 145 mm, 1 Kontrollspiegel


