HAUPA - Elektronik-Stiftschlüssel 2,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100729
Schlüsselweite - 2 mm
Klingenlänge - 50 mm
Gesamtlänge - 150 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923048563
Sonepar Artikelnummer
120097114
Hersteller Artikelnummer
100729
Hersteller Typ
100729
Hersteller Artikel Nr.:
100729
Schlüsselweite:
2 mm
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Isoliert:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.015 kg


