HAUPA - Elektronik-Zangensatz 4-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211880
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0
Anzahl der Ringschlüssel - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923462185
Sonepar Artikelnummer
121050659
Hersteller Artikelnummer
211880
Hersteller Typ
211880
Hersteller Artikel Nr.:
211880
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
0
Anzahl der Ringschlüssel:
0
Anzahl der Maulschlüssel:
0
Anzahl der Maulringschlüssel:
0
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Gabelschlüssel:
0
Anzahl der Rollgabelschlüssel:
0
Anzahl der Knarren:
0
Anzahl der Steckeinsätze:
0
Anzahl der Bit-Einsätze:
0
Anzahl der Drehstifte:
0
Anzahl der Meißel und Punzen:
0
Anzahl der Hämmer:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Feilen:
0
Anzahl der Holzbohrer:
0
Anzahl der Steinbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der Stufenbohrer:
0
Anzahl der Randversenker:
0
Anzahl der Lochsägen:
0
Anzahl der Kabelschneider:
2
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
0
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:
0
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:
0
Anzahl der Messgeräte:
0
Anzahl der Testwerkzeuge:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Elektromonteur-Set:
Nein
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Nein
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.585 kg


