Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HAUPA - Elektroniklot Sn 60% 1,5 mm 1000 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Elektroniklot Sn 60% 1,5 mm 1000 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160018

  • Werkstoff - Zinn/Blei

  • Zinnanteil - 60 %

  • Durchmesser - 1.5 mm

  • Gewicht - 1000 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923060176

Sonepar Artikelnummer

120096955

Hersteller Artikelnummer

160018

Hersteller Typ

160018

Hersteller Artikel Nr.:

160018

Werkstoff:

Zinn/Blei

Zinnanteil:

60 %

Durchmesser:

1.5 mm

Gewicht:

1000 g

Ausführung mit Flussmittel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83113000

Gewicht:

1.024 kg

antimonfrei, Flussmittel nach DIN EN 29454, 1.1.3.B (F-SW32), S-Sn60Pb39Cu1 / S-Sn60Pb38Cu2 (160018), auf Kolophoniumbasis, halogenfrei aktiviert