Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Elektroniklot Sn 60% 2 mm 500 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Elektroniklot Sn 60% 2 mm 500 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160054

  • Werkstoff - Zinn/Blei

  • Zinnanteil - 60 %

  • Durchmesser - 2 mm

  • Gewicht - 510 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923060312

Sonepar Artikelnummer

120096966

Hersteller Artikelnummer

160054

Hersteller Typ

160054

Hersteller Artikel Nr.:

160054

Werkstoff:

Zinn/Blei

Zinnanteil:

60 %

Durchmesser:

2 mm

Gewicht:

510 g

Ausführung mit Flussmittel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83113000

Gewicht:

0.529 kg

antimonfrei, Flussmittel nach DIN EN 29454, 1.1.2.B (F-SW 26), S-Sn60Pb40, auf Kolophoniumbasis, halogenfrei aktiviert