HAUPA - Endverbinder 0,5-1,0 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260427
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923089467
Sonepar Artikelnummer
120097759
Hersteller Artikelnummer
260427
Hersteller Typ
260427
Hersteller Artikel Nr.:
260427
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt Nylon-isoliert


