HAUPA - Endverbinder 4,0-6,0 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260430
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923089481
Sonepar Artikelnummer
120097762
Hersteller Artikelnummer
260430
Hersteller Typ
260430
Hersteller Artikel Nr.:
260430
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt Nylon-isoliert


