HAUPA - Endverbinder 6-10 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260431
Nennquerschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923089498
Sonepar Artikelnummer
120097761
Hersteller Artikelnummer
260431
Hersteller Typ
260431
Hersteller Artikel Nr.:
260431
Nennquerschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg
aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt Nylon-isoliert


