Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Entmantelungszange 26 - 52 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Entmantelungszange 26 - 52 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200187

  • Abisolierbereich Durchmesser - 26 .. 52 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Ja

  • Rundschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923475048

Sonepar Artikelnummer

121112629

Hersteller Artikelnummer

200187

Hersteller Typ

200187

Hersteller Artikel Nr.:

200187

Abisolierbereich Durchmesser:

26 .. 52 mm

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.760 kg

zum Schneiden und Entfernen des Kabelmantels von Niederspannungs- und Mittelspannungskabeln