Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Entmantler 4 - 15 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Entmantler 4 - 15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200050

  • Abisolierbereich Durchmesser - 4 .. 15 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 4 .. 15 mm²

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923065034

Sonepar Artikelnummer

120369999

Hersteller Artikelnummer

200050

Hersteller Typ

200050

Hersteller Artikel Nr.:

200050

Abisolierbereich Durchmesser:

4 .. 15 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

4 .. 15 mm²

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119300

Gewicht:

0.111 kg

Entmantler zum Abmanteln von Rundkabeln Ø 4 bis 15 mm und Flachkabeln bis 15 mm Breite Abisolieren von Einzelleitern 1,5 und 2,5 mm² Längsschnitt