HAUPA - Entmantler XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201045
Abisolierbereich Durchmesser - 8 .. 13 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119300
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923609498
Sonepar Artikelnummer
120533781
Hersteller Artikelnummer
201045
Hersteller Typ
201045
Hersteller Artikel Nr.:
201045
Abisolierbereich Durchmesser:
8 .. 13 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.100 kg
Anwendung: zum Abmanteln von Rundkabel mittels Rundschnitt extra lang für tiefe Unterputzdosen Anwendungsbereich: 8 – 13 mm Kabeltypen: Rundkabel für flexible und feste Verlegung, Feuchtraumkabel Material: Gehäuse: Polyamid (PA) Klinge: Spezialstahl, gehärtet, Titan-Nitrid-beschichtet


