Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HAUPA - Ersatzband Glasfaserstab 20 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ersatzband Glasfaserstab 20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143004

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Länge - 20 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923437053

Sonepar Artikelnummer

120518028

Hersteller Artikelnummer

143004

Hersteller Typ

143004

Hersteller Artikel Nr.:

143004

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

GFK

Länge:

20 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

0.022 kg

Ø 3 mm, Länge 20/30 m, komplett mit Anfangs-/Endhülse M5