Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ersatzband Glasfaserstab POWER 150m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ersatzband Glasfaserstab POWER 150m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143258

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Länge - 150 m

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39169010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923440695

Sonepar Artikelnummer

121112576

Hersteller Artikelnummer

143258

Hersteller Typ

143258

Hersteller Artikel Nr.:

143258

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Länge:

150 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

21.900 kg

Ø 9 mm, komplett mit Anfangs-/Endhülse M12