Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ersatzband Glasfaserstab POWER 300m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ersatzband Glasfaserstab POWER 300m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143264

  • Einsatzbereich - Unterflurkanal

  • Länge - 300 m

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39169010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923441142

Sonepar Artikelnummer

121112579

Hersteller Artikelnummer

143264

Hersteller Typ

143264

Hersteller Artikel Nr.:

143264

Einsatzbereich:

Unterflurkanal

Länge:

300 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

43.900 kg

Ø 9 mm, komplett mit Anfangs-/Endhülse M12