Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ersatzband Glasfaserstab STRONG 120 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ersatzband Glasfaserstab STRONG 120 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143230

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 120 m

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 39169010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923443665

Sonepar Artikelnummer

121112570

Hersteller Artikelnummer

143230

Hersteller Typ

143230

Hersteller Artikel Nr.:

143230

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

120 m

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39169010

Gewicht:

11.300 kg

Ø 9 mm, komplett mit Anfangs-/Endhülse M12