HAUPA - Ersatzhakenklingen System 4-70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201052
Abisolierbereich Durchmesser - 4 .. 70 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82089000
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923586010
Sonepar Artikelnummer
120533776
Hersteller Artikelnummer
201052
Hersteller Typ
201052
Hersteller Artikel Nr.:
201052
Abisolierbereich Durchmesser:
4 .. 70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82089000
Gewicht:
0.100 kg
passend zu Abmantler System 4 – 70 (Art. Nr. 201040)


