HAUPA - Ersatzklingen zu 200027

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200032
Werkstoff - Stahl
Klingenform - gerade
Geeignet für - Universalmesser
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923064877
Sonepar Artikelnummer
120097853
Hersteller Artikelnummer
200032
Hersteller Typ
200032
Hersteller Artikel Nr.:
200032
Werkstoff:
Stahl
Klingenform:
gerade
Geeignet für:
Universalmesser
Breite:
20 mm
Länge:
110 mm
Abbrechklingen:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82119400
Gewicht:
0.054 kg


